EIKO(栄工舎)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
4.975
4.975
4.975
4.985
4.995
5.005
5.015
5.025
5.035
1.005
1.015
1.025
1.035
1.975
1.985
1.995
2.005
2.015
2.025
2.035
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.035
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.975
12.985
12.995
13.005
13.015
13.025
13.035
13.975
13.985
13.995
14.005
14.015
14.025
14.035
全長(mm)
90
40
60
72
80
90
100
105
115
125
130
140
150
160
165
刃長(mm)
45
20
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85371275
品番
TiN-SPR+4.975
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
4.975
刃長(mm)
45
全長(mm)
90
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル