曜日別特売
SCRL+5.4 ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎) 85372219

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)5.4注文コード85372219品番SCRL+5.4
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングシャンクチャッキングリーマ

用途
汎用、貫通穴加工用
材質SKH56外径(Φmm)5.4刃長(mm)35全長(mm)180シャンク径(mm)5外径公差(mm)+0.009/+0.004刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする