EIKO(栄工舎)
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
5.9
注文コード
85372264
品番
SCRL+5.9
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH56
外径(Φmm)
5.9
刃長(mm)
35
全長(mm)
180
シャンク径(mm)
5.5
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
刃形
ストレート