曜日別特売
SPMR+3.8 スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎) 85374547

スパイラルマシンリーマ SPMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.8注文コード85374547品番SPMR+3.8
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途貫通穴加工用刃長(mm)35材質SKH51全長(mm)110外径(Φmm)3.8刃形スパイラル外径公差(mm)+0.009/+0.004シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする