LMR+7.1-01 ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎) 85380253

ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.1全長(mm)200刃長(mm)120注文コード85380253品番LMR+7.1-01
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロングマシンリーマ

用途ロング材質SKH51外径(Φmm)7.1刃長(mm)120全長(mm)200シャンクNo.MT1外径公差(mm)+0.012/+0.006刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする