EIKO(栄工舎)
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
7.4
全長(mm)
250
刃長(mm)
120
注文コード
85380287
品番
LMR+7.4-01
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
用途
ロング
材質
SKH51
外径(Φmm)
7.4
刃長(mm)
120
全長(mm)
250
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
刃形
ストレート