LMR+9.5-01 ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎) 85380524

ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)9.5全長(mm)250刃長(mm)150注文コード85380524品番LMR+9.5-01
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロングマシンリーマ

用途ロング材質SKH51外径(Φmm)9.5刃長(mm)150全長(mm)250シャンクNo.MT1外径公差(mm)+0.012/+0.006刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする