EIKO(栄工舎)
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
16
16
16
14.5
15
15.5
16.5
17
17.5
18.5
19
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
5
6
7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
18
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長(mm)
400
200
250
300
350
400
450
刃長(mm)
250
120
150
160
200
250
300
全73種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85383866
品番
SPLMR+16-02
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途
貫通穴加工用
材質
SKH51
外径(Φmm)
16
刃長(mm)
250
全長(mm)
400
シャンクNo.
MT2
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
刃形
スパイラル