曜日別特売
PR+3/4 パイプリーマ PR EIKO(栄工舎) 85384749

パイプリーマ PR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)35
全長(mm)83
内容量1本注文コード85384749品番PR+3/4
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1/16テーパ 直刃

用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51刃長(mm)35全長(mm)83シャンク径(mm)20小径(Φmm)22.251刃数8呼び寸法3/4大径(Φmm)24.439食付長さT(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする