曜日別特売
PR+1/1 パイプリーマ PR EIKO(栄工舎) 85384758

パイプリーマ PR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)45
全長(mm)95
内容量1本注文コード85384758品番PR+1/1
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

1/16テーパ 直刃

用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51刃長(mm)45全長(mm)95シャンク径(mm)26小径(Φmm)28.017刃数10呼び寸法1"大径(Φmm)30.83食付長さT(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする