曜日別特売
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907

46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907
46567 透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具] 85384907

透明カプセルホルダー付 ハート型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85384907品番46567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155

かわいいハート形
材質:PS。サイズ:80×80mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする