XANAX(ザナックス)
ウッドノックバット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
85385248
品番
BNB1010-7090
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
91cmスタンダード形状のウッドノックバット。
このバットを使用して指導することにより、ノックの技術を最大限に引き出し、技術向上とチームのレベルアップを実現します。
色
ナチュ・ブラック
寸法(cm)
91
太さ(mm)
Φ58.5
質量(g)
570平均
材質
朴(シナ)、メイプル