BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476

 

BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476
BHG22IL1X-90C94 硬式グラブ トラストエックス 内野手用 XANAX(ザナックス) 85385476

硬式グラブ トラストエックス 内野手用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック・ブラウン
内容量1個注文コード85385476品番BHG22IL1X-90C94
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トラストエックス 内野手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
IL1型はウェブ下でガッチリ捕球することを理想としたグラブで、ウェブ下ポケットでしっかり掴めて操作性抜群の小ぶりな型です。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

ブラック・ブラウンサイズ7寸法(cm)28(捕球面)ポケットウェブ下材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+3本指補強付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱仕様内野手・右投用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする