曜日別特売
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607

 

BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607
BHG22OS1X-L-W94C94 硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用 XANAX(ザナックス) 85385607

硬式グラブ トラストエックス 外野手用 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ワインブラウン・クリームブラウン
内容量1個注文コード85385607品番BHG22OS1X-L-W94C94
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トラストエックス 外野手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
OS1型は親指と小指に向かって閉じながら捕球するボックス形状で、親指と小指がしっかり立つ外野手理想のボックス型グラブです。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

ワインブラウン・クリームブラウンサイズ15寸法(cm)32(捕球面)ポケット指股下材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+3本指補強付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱タイプ逆とじ、背面紐通し仕様外野手・左投用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする