BHG22MA2P-R-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用 XANAX(ザナックス) 85386176

 

BHG22MA2P-R-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用 XANAX(ザナックス) 85386176
BHG22MA2P-R-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用 XANAX(ザナックス) 85386176
BHG22MA2P-R-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用 XANAX(ザナックス) 85386176
BHG22MA2P-R-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用 XANAX(ザナックス) 85386176

硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 右投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード85386176品番BHG22MA2P-R-DR20
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ザナパワー 内野投手兼用 硬式グラブ。
内野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深いポケットをグラブ中心に持ち、強く早い打球を確実にキャッチしやすいオールラウンドの中サイズです。
高校野球対応モデル

オレンジサイズ11寸法(cm)30(捕球面含む)ポケット人差し指下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプ逆とじ仕様オールラウンド・右投用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする