曜日別特売
BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273

 

BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273
BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273
BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273
BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273
BHG22JY1P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386273

硬式グラブ ザナパワー 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード85386273品番BHG22JY1P-L-DR20
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ザナパワー ユース設計の硬式グラブ。
手の小さい選手も安心なユース設計、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
小学校5年生から中学校1年生をターゲットにしたユース設計になっており、手の小さい選手も安心してご使用いただけます。
また、フレックスジョイントヒル構造により、小さい力でも楽にグラブが開閉できます。
サイズは、バッティング手袋・守備手袋がJLサイズ(20~21cm)の選手の手に合う大きさのグラブ・ミットになります。

オレンジサイズL寸法(cm)27.0-27.5(捕球面含む)ポケットウェブ下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプフレックスジョイントヒル構造仕様オールラウンド・左投用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする