曜日別特売
L-KIT-M LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389186

 

L-KIT-M LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389186
L-KIT-M LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389186

LANツールキット

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード85389186品番L-KIT-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

成端作業が早い!
貫通型モジュラープラグ対応のツールセット
LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに

用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にセット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
取扱説明書:(0.42MB)関連資料:(0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする