用途内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率(%):70色ホワイト消費電力(W)6全光束(Lm)480色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)0.12(100V)明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応