曜日別特売
LGD1302VLE1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 85390666

メイン画像

LGD1302VLE1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 85390666
LGD1302VLE1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 85390666

小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)6
ホワイト
内容量1個注文コード85390666品番LGD1302VLE1
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。
小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。
ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。

用途
内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率(%):70ホワイト消費電力(W)6全光束(Lm)465色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間入力電流(A)0.12(100V)明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト(ホワイトつや消し)埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする