用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%色ホワイト消費電力(W)4.7全光束(Lm)425センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.4光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散