曜日別特売
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945

 

NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945
NMO-0107 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア 85390945

【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ヴェール 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1210~1600
アーバンピンク
内容量1本注文コード85390945品番NMO-0107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。
落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。

幅(mm)1210~1600高さ(mm)1500迄アーバンピンクシリーズヴェールタイプ無地(遮光タイプ)生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
注意
※ブラケットも含んだ横幅サイズがご注文サイズになります。
※写真の棚、その他の備品は付属しておりません。
※取付面に必要な、高さ(正面取付時)/奥行(天井取付時)は2.6cm以上です。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等がある場合は、その内側の寸法を測って下さい。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等が無い場合は取り付け枠の内側の寸法を測って下さい。
※取り付け方法がマグネットですので、設置面が平らなスチール(鉄製)である事を確認下さい。
※正面取付・天井取付の詳細は取付画像を確認下さい。
※ご注文数量によって納期がかかる場合がございます。
※プルコードの長さは45cmです。(長い場合は、はさみでカットして短く調整ができます。)
※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする