用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)73.6全光束(Lm)7165入力電圧(V)100~242色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.3光源寿命40000時間光色美光色明るさセラメタ150形相当・LED1000形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)200調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ中角反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板銀色鏡面