NNQ35453KLD9 LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391314

メイン画像

NNQ35453KLD9 LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391314
NNQ35453KLD9 LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391314
NNQ35453KLD9 LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391314

LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm 【受注品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色美光色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
内容量1個注文コード85391314品番NNQ35453KLD9
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。
フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。
美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。

用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4全光束(Lm)3900入力電圧(V)100~242色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光源寿命40000時間光色美光色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ拡散反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイト半つや消し仕上)反射板ホワイト
注意
※開発中商品のため仕様が変わる可能性がございます。予めご了承ください。

※適合ライトコントロール・調光器と組合わせてご使用ください。

※断熱施工仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする