曜日別特売
LGB53020LE1 シーリングライトFHD40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 85392075

メイン画像

LGB53020LE1 シーリングライトFHD40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 85392075
LGB53020LE1 シーリングライトFHD40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 85392075
LGB53020LE1 シーリングライトFHD40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 85392075

シーリングライトFHD40形昼白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
全光束(Lm)2135
内容量1個注文コード85392075品番LGB53020LE1
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天井にすっきり納まり、しっかり明るく。
強化和紙貼。
虫・ホコリの入りにくい構造。

仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼幅(mm)□385質量(kg)1.7(木製)白木取付引掛けシーリング方式高さ(mm)146消費電力(W)21.6全光束(Lm)2135色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)98.8光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする