仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01089)(別売)●光束維持率:70%幅(mm)Φ143質量(kg)1色(ガラスセード)つや消し取付ダクトタイプ高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可