LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355

メイン画像

LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355
LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355
LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355
LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355
LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355
LGWC85221Y 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392355

壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
プラチナメタリック
内容量1個注文コード85392355品番LGWC85221Y
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。

仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2プラチナメタリック取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
注意
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする