VBR520YMDP5J1 録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor 85392669

録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85392669品番VBR520YMDP5J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」
一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。
※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づく
シャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能
AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。
お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。
ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。
※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。

タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする