MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
85393378
品番
MOT-CBBAND04-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大きくなってまとめやすい
調整可能でより便利に
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン
色
スモーキーブラック
奥行(mm)
最も厚いところ:10
本体質量(g)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13×1×150
注意
※直径約7mmまでのケーブルを推奨