F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597

メイン画像_1000

F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597
F1GA241227255 オールマイティSU51LBOA mizuno(ミズノ) 85393597

オールマイティSU51LBOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード85393597品番F1GA241227255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティSU 51L BOA 限定商品『JAPAN TRADITIONAL』
つま先上がりのタフボディ。
人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、BOA®;搭載でフィット感をプラス。
アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA®;も採用。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、快適に作業を進めることができます。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
ほこりや粉塵が入りにくい:ほこりや粉塵がシューズ内に入りにくくするためにアッパー全体に人工皮革を採用

27:こんじょう×しろ質量(g)約365(26.0cm片方)サイズ(cm)25.5規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85393597F1GA24122725544868034F1GA231727255F1GA241227255 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44868034オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする