c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635

c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635
c-030-180-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 85395635

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(cm)180
高さ(cm)200
内容量1枚注文コード85395635品番c-030-180-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。

幅(cm)180高さ(cm)200厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
注意
※寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85395477
2024-07-14
用途: 工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店卸売・小売業

工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテンを設置
焼の機械がある場所の冷房の利きがよくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする