高森コーキ
特大型上皿自動秤 TOUGUH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ひょう量(kg)
60
60
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85397568
品番
HA-60N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
ひょう量(kg)
60
使用範囲(kg)
2~60
目量(g)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×415×384
質量(kg)
約9.3
目盛部外径(mm)
235
載台寸法(mm)
(W)300×(D)310
ひょう量単位
kg(キログラム)