ファミリー・ライフ
今治産ジャカード織タオルシーツ シングル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(3組)
色
ホワイト
ブルー
ピンク
ホワイト
3色組(ブルー・ピンク・ホワイト)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85397674
品番
a1181230
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
昔懐かしいジャカード織のタオルシーツでぐっすり睡眠。
上質な綿を細かく織り上げた高級感のあるデザインです。
柄の凹凸が肌に優しくいつもサラサラ。
サッとひろげて敷布団につつむだけ。
丸洗いOK!(ネット使用)
色
ホワイト
寸法(cm)
約140×240
質量(g)
約710
材質
綿100%
サイズ
シングル