曜日別特売
DLB-WL001B 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進) 85400684

 

DLB-WL001B 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進) 85400684
DLB-WL001B 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進) 85400684
DLB-WL001B 乾電池式ウォールセンサーライト DAISHIN(大進) 85400684

乾電池式ウォールセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85400684品番DLB-WL001B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドアや壁に取り付け可能です。
人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。
防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
付属のビスで壁面に取付可能です。

用途玄関、壁、倉庫など設置場所屋外センサー感知方式赤外線探知式ホワイト本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90質量(g)160付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命約180日点灯時間約15秒明るさ(Lm)120センサー探知範囲最大約110度、最長約5mモード切替ON/OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする