00510046 ダイヤルノギスCCMAM300 TESA[測定用品] 85413546

ダイヤルノギスCCMAM300

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード85413546品番00510046
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ

測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)64寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする