曜日別特売
595375 COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85414106

 

595375 COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85414106
595375 COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85414106
595375 COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85414106
595375 COMBI車種別シートカバー助手席側 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85414106

COMBI車種別シートカバー助手席側

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)黒/赤糸注文コード85414106品番595375
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ジェットイノウエ製COMBIシートカバー助手席側
シート別専用設計でピッタリ装着!運転席と合わせて使用すれば車内の一体感UP!背面ポケット付き!

用途内装パーツ黒/赤糸材質PVC/ポリエステル適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)取付場所助手席側シート
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする