ダルトン
CEMENT POT セメントポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
POLYHEDRON ポリヒドロン
ROUND M ラウンドM
ROUND S ラウンドS
ROUND XS ラウンドXS
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85414569
品番
G20-0213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セメントの質感が魅力のモダンなプランター
底穴1、受皿付属
材質
セメント
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
高さ(mm)
80
タイプ
POLYHEDRON ポリヒドロン
色
グレー
注意
※本製品はハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。