G20-0216 CEMENT POT セメントポット ダルトン 85414596

CEMENT POT セメントポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプOVAL オーバル
内容量1個注文コード85414596品番G20-0216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セメントの質感が魅力のモダンなプランター
底穴1、受皿付属

材質セメント幅(mm)110奥行(mm)110高さ(mm)50タイプOVAL オーバルグレー
注意
※本製品はハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする