G20-0196S/BZ ROUND POT ラウンドポット ダルトン 85414736

ROUND POT ラウンドポット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ブロンズ
サイズS
内容量1個注文コード85414736品番G20-0196S/BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

シャイニーカラーが華やかさを演出する ラウンド型ポット
底穴1、受皿付属

材質テラコッタブロンズ直径(Φmm)105高さ(mm)100サイズ(号)2.5(鉢/目安)サイズS
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする