ダルトン
FLOWER BASKET LONG フラワーバスケットロング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85414824
品番
G19-0073S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
無骨さが癖になるロングタイプのバスケット
ポットカバーとして使えます。
材質
スチール
幅(mm)
235
奥行(mm)
195
高さ(mm)
300
サイズ
S
色
シルバー
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。