ダルトン
LUNAR VASE ルーナー べース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
305
200
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85415156
品番
K865-1031L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
だまし絵のような素敵な錯覚で花を愛でる、不思議なガラスベース
まるで上下が仕切られているかの様なデザインですが、実はひと続きの花瓶
材質
ガラス
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
305
サイズ
L
色
クリア/ゴールド
注意
※本製品は製造工程上、大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合がございます。予めご了承下さい。