ダルトン
LUNAR VASE ルーナー べース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
200
200
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85415165
品番
K865-1031M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
だまし絵のような素敵な錯覚で花を愛でる、不思議なガラスベース
まるで上下が仕切られているかの様なデザインですが、実はひと続きの花瓶
材質
ガラス
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
200
サイズ
M
色
クリア/ゴールド
注意
※本製品は製造工程上、大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合がございます。予めご了承下さい。