ダルトン
BOTANY POT ボタニーポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(4個)
1個
1ケース(4個)
色
グレー
ベージュ
グリーン
グレー
ホワイト
タイプ
3
6
5
4
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4個)
注文コード
85415323
品番
G21-0395XS/GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
ビンテージ感のあるカラーリングに「BOTANY」ロゴが特徴的なポット
底穴1、受皿付属
材質
セラミック
色
グレー
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
83
サイズ(号)
3(鉢/目安)
タイプ
3
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。