曜日別特売
F-05 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416723

 

F-05 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416723
F-05 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416723
F-05 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416723

SUS焼け取り用クロス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)5タイプ厚め・焼け取り処理全般注文コード85416723品番F-05
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス
宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP
絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP
クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました
ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。
電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。

用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40長さ(m)5厚さ(mm)2.4タイプ厚め・焼け取り処理全般生地フェルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: ステンレス溶接焼け取り

試しに使ってみましたが、エスティジェイのロールボンドと比較してかなり消耗が早く、残念な結果となりました。
スケーラー本体(エコクリノックス)との相性の問題かも知れませんが、弊社ではリピートなし…です。
消耗品としては少々高額になりますので、参考になればと思い投稿しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする