KO281 クールネックリング RABILISS 85416949

KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949
KO281 クールネックリング RABILISS 85416949

クールネックリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
タイプ保冷剤入りタイプ<br />
内容量1個注文コード85416949品番KO281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。
首周りフィットする、スマートなデザイン。
結露しないから首元が濡れずに快適。
充電・電池不要

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ
保冷剤入りタイプ
用途熱中症対策など材質外側:TPU、内容部:PCM質量(g)135サイズフリーサイズ寸法(cm)約14.5×17内周長(mm)約345グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内容物は食べられません。絶対に口に入れないでください。
※睡眠時のご使用はおやめください。
※使用感には個人差があります。
※環境温度により凍結する温度が多少異なります。
※万が一、内容物が目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※汚れた場合は水に流して、清潔な状態でご使用ください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。頸動脈を圧迫してしまう恐れがあります。
※本製品を長時間放置すると、ごく稀に油分が滲み出る場合があります。油分は無害ですが、肌などに付着した場合は洗い流してください。製品はお湯で油分を洗い流してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 屋外での作業

15分程度しか冷たさがもちません。首の締め付け感を若干かんじるのも良くない

対象商品 : 24866907
2024-08-12
用途: 日常生活
製造業

付け心地が良く、持続時間が長いです。
冷凍にかかる時間も短いです。

2が参考にしています
対象商品 : 85416924
2023-07-27
用途: 工場作業時
株式会社浜松木工

とても涼しいです。でも、効果は30分程度しかないです。2本を冷凍庫で冷やしながら交互に使っています。

4が参考にしています
対象商品 : 24866907
2023-09-14
用途: 普段使い

首につけていても濡れないのが良いです。
みんなも買いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする