10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064

10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064
10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064
10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064
10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064
10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064
10600-9 mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス 85417064

mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード85417064品番10600-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

0.007μmの超微粒子を捕捉
空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない

用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで適合床面積18畳脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508本体質量(kg)7.3消費電力(W)9~6.5電気代の目安約5.6/日運転音(dB)40~60(ターボ設定)風量調整4段階モーターDCモーターアズワン品番64-9176-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする