43V型 地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85417159品番J43CH06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

地上・BS・110度CS 液晶テレビ

画面サイズ43Vパネルフルハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト画素数1920(H)×1080(V)応答速度8ms Gray to gray視野角左右約170°/上下約170°(最小値)最大輝度(cd/m2)220パネル駆動方式IPSコントラスト比1200:1音声出力8W+8W(スピーカー)機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1対応双方向データ放送(BML)使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む)質量(kg)7.1(スタンド含む)消費電力(W)90年間消費電力量(kWh/年)111付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部保証期間1年仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
注意
※アンテナケーブルは別途ご購入下さい。
※J43CH06は本体に電源ケーブルが繋がっております。
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする