曜日別特売
HS-LH26CSET 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機 85418297

HS-LH26CSET 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機 85418297
HS-LH26CSET 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機 85418297
HS-LH26CSET 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機 85418297
HS-LH26CSET 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機 85418297

角型引掛ランプソケット カバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85418297品番HS-LH26CSET
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用

定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
注意
※電気工事士法によりこの器具の設置は電気工事士でなければできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 蛍光灯ランプをLED電球に取り換えで使用
その他業種

素線しかでていない天井からLED電球ランプを取り付けるのでこのセット商品を購入。引っ掛けシーリングの取り付けからランプソケットの取り付けまで付属のビスを使いながら簡単に行えました。

対象商品 : 85418297
2023-01-04
用途: E17ダウンライトをE26にするため
株式会社川田商会 協栄自工

母の家の玄関ポーチがE17のダウンライトで暗かったので、器具を外し、
こちらを付けて、更に10センチ延長を付けて、E26LEDにしました。
明るくなりました。
昔ながらの引っかけシーリングで、固定ピッチが狭いので穴にギリギリでした。
もっと大きい引っかけシーリングのタイプがあればもっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする