曜日別特売
HS-LH26 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機 85418306

HS-LH26 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機 85418306
HS-LH26 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機 85418306

角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85418306品番HS-LH26
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用

定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
注意
※ 100ワット以下で使用してください
※ 水のかかる場所では使用しないでください
※ 重量3kg以下でお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 引越しの時に便利です
運輸・通信業

引越し先で、とりあえず照明が欲しい時に、これが便利です。電球とこれさえあれば部屋が明るくなります。

対象商品 : 85418306
2023-06-15
用途: 天井の低いリビングへペンダントをぶら下げることができない時
教育・研究機関

便利
傘もはさめる
安い
天井の低いリビングへペンダントをぶら下げることができなかったので購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする