ユニペックス(UNI-PEX)
卓上形ダイナミックマイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
85418927
品番
MD-33
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)
600(不平衡/定格)
周波数特性
80Hz~12kHz
指向性
単一指向性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
長さ(mm)
292(マイク)
ケーブル長(m)
約3(出力)
質量(kg)
約1(ケーブル別)