CS-295LA 木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX) 85419216

木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード85419216品番CS-295LA
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

日本消防検定協会認定品
アッテネーター付

定格入力5Wインピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする